ODELIC(オーデリック)
別売電源装置 軒下天井用
質量(kg)
0.8
調光範囲
連続調光100-1%・PWM
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※調光器別売
※信号線別売
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76083465
XA331001PW
70
311
46
114
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76083474
XA331101PW
70
311
46
86
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76083483
XA331201PW
71
305
55
64
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください