ODELIC(オーデリック)
ハイパワー ベースダウンライト
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです
電源装置の選択によって軒下にも使用できます
山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類
LED
演色指数(Ra)
83
材質(本体)
アルミダイカスト
反射板
アルミ(銀色サンドブラスト)
カバー
アクリル
消費電力(W)
114
幅(mm)
Φ282
埋め込み深さ(mm)
251
質量(kg)
2.6
明るさ
メタハラ250W相当
取付可能天井厚(mm)
2022/05/25
構造
防雨型
埋込穴(Φmm)
250
取付必要高(mm)
255
カットオフアングル
30
仕様
調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)
40000
LED
LED一体型
色(本体)
オフホワイト
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※断熱施工不可
※屋内・軒下取付兼用
※別途、電源装置をお選びください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76083578
XD301101
昼白色
5000
120.9
35
¥
65,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083587
XD301102
白色
4000
120.4
35
¥
65,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083596
XD301103
温白色
3500
117.9
35
¥
65,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083605
XD301104
電球色
3000
114.6
35
¥
65,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083614
XD301105
昼白色
5000
104.5
57
¥
65,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083623
XD301106
白色
4000
104
57
¥
65,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083639
XD301107
温白色
3500
101.9
57
¥
65,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083648
XD301108
電球色
3000
99
57
¥
65,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください