ハイパワー ベースダウンライト

ハイパワー ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)

ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです
電源装置の選択によって軒下にも使用できます
山形クイックオーダー対応製品です

ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)114幅(mm)Φ282埋め込み深さ(mm)251質量(kg)2.6明るさメタハラ250W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)250取付必要高(mm)255カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※断熱施工不可
※屋内・軒下取付兼用
※別途、電源装置をお選びください
全8種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
配光角度(°)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76083894XD301133昼白色5000120.835
61,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083903XD301134白色4000120.335
61,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083919XD301135温白色3500117.835
61,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083928XD301136電球色3000114.535
61,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083937XD301137昼白色5000101.268
61,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083946XD301138白色4000100.768
61,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083955XD301139温白色350098.768
61,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083964XD301140電球色300095.968
61,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする