ODELIC(オーデリック)
ハイパワー ベースダウンライト
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです
電源装置の選択によって軒下にも使用できます
山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類
LED
演色指数(Ra)
83
材質(本体)
アルミダイカスト
反射板
アルミ(オフホワイト色)
カバー
アクリル
消費電力(W)
86
幅(mm)
Φ215
埋め込み深さ(mm)
242
質量(kg)
2.7
明るさ
CDM-TP150W相当
取付可能天井厚(mm)
2022/05/25
構造
防雨型
埋込穴(Φmm)
200
取付必要高(mm)
245
カットオフアングル
30
仕様
調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)
40000
LED
LED一体型
色(本体)
オフホワイト
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※断熱施工不可
※屋内・軒下取付兼用
※別途、電源装置をお選びください
全8種類を絞り込む
光源色
昼白色
温白色
白色
電球色
色温度(K)
3000
3500
4000
5000
配光角度(°)
35
60
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76083973
XD301141
昼白色
5000
123.2
35
¥
49,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083989
XD301142
白色
4000
122.7
35
¥
49,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76083998
XD301143
温白色
3500
120.2
35
¥
49,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76084007
XD301144
電球色
3000
116.8
35
¥
49,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76084016
XD301145
昼白色
5000
100.2
60
¥
49,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76084025
XD301146
白色
4000
99.8
60
¥
49,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76084034
XD301147
温白色
3500
97.7
60
¥
49,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76084043
XD301148
電球色
3000
95
60
¥
49,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください