曜日別特売

電源装置

電源装置 - ODELIC(オーデリック)電源装置 - ODELIC(オーデリック)電源装置 - ODELIC(オーデリック)電源装置 - ODELIC(オーデリック)電源装置 - ODELIC(オーデリック)電源装置 - ODELIC(オーデリック)
再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※調光器別売
※信号線別売
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
調光範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76084619XA606001P44158.5350.210.9連続調光100-5%・PWM
9,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
76084628XA606002P44158.5350.27.3連続調光100-5%・PWM
9,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
76084637XA606003P47210.6360.310連続調光100-0.1%・PWM
14,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする