ODELIC(オーデリック)
ユニバーサルダウンライト
複数のLEDを丁寧にレンズ制御
光源が薄く取付必要高が低いのが特長です
山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類
LED
材質(本体)
鋼
レンズ
アクリル
消費電力(W)
11
幅(mm)
Φ110
埋め込み深さ(mm)
108
質量(kg)
0.9
明るさ
JR12V-50W相当
取付可能天井厚(mm)
2022/05/25
埋込穴(Φmm)
100
取付必要高(mm)
110
仕様
皮相電力VA(100V):18、電源装置:付属
定格寿命(時間)
40000
LED
LED一体型
調光方式
位相制御
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※調光器別売
※断熱施工不可
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
演色指数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76085617
XD258884
電球色
2700
92
41.7
27
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76085425
XD258783
白色
4000
85
65.4
27
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085434
XD258784
白色
4000
85
65.4
27
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085443
XD258785
白色
4000
85
71.7
49
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085459
XD258786
白色
4000
85
71.7
49
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085468
XD258787
温白色
3500
85
65.1
20
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085477
XD258788
温白色
3500
85
65.1
20
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085486
XD258789
温白色
3500
85
61.7
27
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085495
XD258790
温白色
3500
85
61.7
27
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085504
XD258791
温白色
3500
85
67.5
49
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085513
XD258792
温白色
3500
85
67.5
49
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085529
XD258793
電球色
3000
85
65.1
20
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085538
XD258794
電球色
3000
85
65.1
20
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085547
XD258795
電球色
3000
85
61.7
27
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085556
XD258796
電球色
3000
85
61.7
27
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085565
XD258797
電球色
3000
85
67.5
49
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085574
XD258798
電球色
3000
85
67.5
49
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085583
XD258881
電球色
2700
92
44
20
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085599
XD258882
電球色
2700
92
44
20
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085608
XD258883
電球色
2700
92
41.7
27
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085626
XD258885
電球色
2700
92
45.7
49
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
76085635
XD258886
電球色
2700
92
45.7
49
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください