曜日別特売

ダウンライトホールカバー

ダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)

ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます

材質(本体)埋め込み深さ(mm)43取付可能天井厚(mm)2022/05/25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※屋内取付専用
※LEDダウンライト専用
全7種類を絞り込む
幅(mm)
質量(kg)
埋込穴(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
適合サイズ
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76085827OA075594Φ2700.7Φ150用250
7,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085836OA075595Φ2200.4Φ150用200
6,300
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085845OA075596Φ1950.3Φ150用175
5,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085854OA075597Φ1950.3Φ125用175
5,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085863OA075598Φ1700.2Φ125用150
5,300
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085879OA075599Φ1700.3Φ100用150
5,800
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
76085888OA075600Φ1450.2Φ100用125
5,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする