ODELIC(オーデリック)
アース付きライティングダクトレール
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
長さ(mm)
1000
定格
1500VA-125V
仕様
レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※取付ネジ付属なし
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76086929
LD0211EBT
ブラック
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76086938
LD0211EST
シルバー
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76086947
LD0211ET
ホワイト
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください