曜日別特売

パイプ吊具 Φ16

パイプ吊具 Φ16 - ODELIC(オーデリック)パイプ吊具 Φ16 - ODELIC(オーデリック)パイプ吊具 Φ16 - ODELIC(オーデリック)パイプ吊具 Φ16 - ODELIC(オーデリック)パイプ吊具 Φ16 - ODELIC(オーデリック)パイプ吊具 Φ16 - ODELIC(オーデリック)パイプ吊具 Φ16 - ODELIC(オーデリック)パイプ吊具 Φ16 - ODELIC(オーデリック)

レールをパイプ吊り時に使用

加工パイプの切断、穴開けで可能仕様アース付きレール:使用可能内容量1個(2本)
注意
※別売のジョインタハンガー(Φ16パイプ吊用)が必ず必要です
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76087105LD0313BT-ブラック500
5,8404,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
76087114LD0313ST-グレー500
5,8404,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
76087123LD0313T-ホワイト500
5,8404,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
76087139LD0314BT-ブラック800
7,2406,398
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
76087148LD0314ST-グレー800
7,2406,398
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
76087157LD0314T-ホワイト800
7,2406,398
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
76087166LD0315BT-ブラック1500
10,6409,698
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
76087175LD0315ST-グレー1500
10,6409,698
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
76087184LD0315T-ホワイト1500
10,6409,698
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
84668528LD0314BT【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ブラック800
7,2406,398
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする