曜日別特売

簡易取付ライティングダクトレール

簡易取付ライティングダクトレール - ODELIC(オーデリック)

梁や障害物などが電源付近にあり、従来のレールでは設置が困難な場合でも、レールのスライドで、柔軟な取り付けが可能です

幅(mm)33長さ(mm)1055高さ(mm)68質量(kg)1.7回転角度(°)180(片側90)取付方式簡易取付A皮相電力(VA)600まで取付可能質量(kg)6(片側3)まで仕様スライド可能長(mm):片側200、プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※スライド距離と取付可能器具重量にご注意ください
※回転操作、スライド操作は、レールに器具を取り付けていない状態でおこなってください
※LED専用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76087288OA253365鋼、アルミ(オフホワイト色)オフホワイト
16,800
取扱い終了
返品不可
76087297OA253366鋼、アルミ(黒色)ブラック
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする