吊下げ型ライティングダクトレール

吊下げ型ライティングダクトレール - ODELIC(オーデリック)吊下げ型ライティングダクトレール - ODELIC(オーデリック)

一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊下げ型ライティングダクトレール

材質(本体)アルミオフホワイト色幅(mm)39長さ(mm)1000高さ(mm)39質量(kg)1.3皮相電力(VA)600まで取付可能質量(kg)5まで(片側に片寄らないこと)取付方式容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)仕様プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント:取付不可再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※専用吊り下げパイプと併用してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76087306OA075291
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする