曜日別特売

吊下げパイプ

吊下げパイプ - ODELIC(オーデリック)吊下げパイプ - ODELIC(オーデリック)吊下げパイプ - ODELIC(オーデリック)吊下げパイプ - ODELIC(オーデリック)
材質(本体)アルミ管・鋼管オフホワイト色幅(mm)Φ118仕様器具:アルミダイカスト、傾斜天井取付:可能(45°迄)再生紙使用マーク適合内容量1個(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76087315OA075371450-8001.2
39,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76087324OA075374800-15001.5
44,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする