Bluetoothドライバー

Bluetoothドライバー - ODELIC(オーデリック)Bluetoothドライバー - ODELIC(オーデリック)
材質(本体)ポリカーボネート白色幅(mm)48長さ(mm)200高さ(mm)26質量(kg)0.33取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光範囲連続調光・100-1%・調色仕様照明接続最大容量(VA):72再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※金属ボックス内など電波を遮蔽する環境には設置しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76087595OA253393
15,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする