ODELIC(オーデリック)
分岐ボックス
屋外用途で一つの電源装置から回路を分ける際に使用します
材質(本体)
樹脂
色
ホワイトグレー色
出しろ(mm)
60
取付面位置
壁面取付専用
構造
防雨型
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
分岐数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76087604
OA253060
125
75
0.3
2
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76087613
OA253061
175
125
0.4
3
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください