曜日別特売

取付レール

取付レール - ODELIC(オーデリック)取付レール - ODELIC(オーデリック)

灯具を直線状に設置する際に使用します
使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます

材質(本体)アルミ長さ(mm)1000質量(kg)0.1再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※取付レールは器具の取り付けに必ず必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76087656OA253417
2,500
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする