ODELIC(オーデリック)
40形用 チェーン吊具
40形反射竿付タイプに適合
材質(本体)
鋼
色
オフホワイト色
幅(mm)
110
長さ(mm)
500
質量(kg)
0.8
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76087805
XA453052
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください