ODELIC(オーデリック)
下面パネル
照明本体施工後でもオプションの下面パネルが取付可能です
材質(本体)
鋼
色
白色
パネル
フロストアクリル
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76087823
XA453033
1.6
直付/埋込兼用型FHP45Wクラス用
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76087839
XA453037
1.6
埋込型FHP45Wクラス用
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76087848
XA453034
1.1
直付/埋込兼用型FHP32Wクラス用
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76087857
XA453038
1.1
埋込型FHP32Wクラス用
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください