ODELIC(オーデリック)
チェーン吊り金具
材質(本体)
鋼
色
マットシルバー色
幅(mm)
200
長さ(mm)
60
全高(mm)
545
質量(kg)
1
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76087988
XA453024
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください