曜日別特売

電源装置

電源装置 - ODELIC(オーデリック)電源装置 - ODELIC(オーデリック)

LED高天井器具用(16000lmタイプ用)
XL 501 012用

材質(本体)アルミ幅(mm)68長さ(mm)289高さ(mm)47質量(kg)1.1使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)構造防雨型仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76088024XA453008
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする