曜日別特売

Bluetooth屋内用人感センサー

Bluetooth屋内用人感センサー - ODELIC(オーデリック)Bluetooth屋内用人感センサー - ODELIC(オーデリック)Bluetooth屋内用人感センサー - ODELIC(オーデリック)Bluetooth屋内用人感センサー - ODELIC(オーデリック)

近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします

材質(本体)樹脂オフホワイト色幅(mm)Φ100質量(kg)0.2再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※屋外使用不可
※必ず壁スイッチを設置してください
※CONNECTED LIGHTING for office専用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋め込み深さ(mm)
取付可能天井厚(mm)
取付方式
埋込穴(Φmm)
取付必要高(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76088268OA253248531935/03/01埋込型7565-
14,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
76088277OA253250--直付型--34
14,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする