Bluetooth専用リモコン

Bluetooth専用リモコン - ODELIC(オーデリック)Bluetooth専用リモコン - ODELIC(オーデリック)

CONNECTED LIGHTING
配光切替リモコン
Convertibleシリーズ器具専用

材質(本体)樹脂白色幅(mm)42高さ(mm)91電池リチウムコイン電池CR2450取付方式マグネット式仕様壁付ホルダー:付き再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76088435RC925
6,000
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする