曜日別特売

LED用調光器

LED用調光器 - ODELIC(オーデリック)LED用調光器 - ODELIC(オーデリック)

逆位相制御
調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています

材質(本体)樹脂白色幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)19周波数(Hz)50・60共用仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※指定LED器具専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76088514LC214
15,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする