曜日別特売

LED用調光器

LED用調光器 - ODELIC(オーデリック)LED用調光器 - ODELIC(オーデリック)LED用調光器 - ODELIC(オーデリック)LED用調光器 - ODELIC(オーデリック)

逆位相制御
調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
直線を基調としたシンプルなデザイン

材質(本体)樹脂幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)19周波数(Hz)50・60共用仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※指定LED器具専用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76088523LC216白色
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76088539LC217黒色
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする