ODELIC(オーデリック)
調光インターフェース
位相制御調光ダウンライト専用
接続下限台数が2台の調光器に、ダウンライト1台のみ接続させたい場合に組み合わせてお使いください
幅(mm)
36
長さ(mm)
111
高さ(mm)
32
質量(kg)
0.2
入力電圧(V)
AC100
取付必要高(mm)
65
取付可能天井厚(mm)
2022/05/25
仕様
マット敷工法・ブローイング工法:取付可能
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76088575
OA253280
¥
4,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください