曜日別特売

LED用調光器

LED用調光器 - ODELIC(オーデリック)LED用調光器 - ODELIC(オーデリック)LED用調光器 - ODELIC(オーデリック)LED用調光器 - ODELIC(オーデリック)

PWM

材質(本体)樹脂白色幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)19質量(kg)0.2周波数(Hz)50・60共用仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※別売信号線が必要です
※指定LED器具専用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76088609LC305100
17,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
76088618LC306200
20,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする