曜日別特売

竿縁天井対応アダプター

竿縁天井対応アダプター - ODELIC(オーデリック)竿縁天井対応アダプター - ODELIC(オーデリック)

竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです

材質(本体)幅(mm)Φ262高さ(mm)64質量(kg)0.6適合種別取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76088663OA075168
5,800
3,698
4,068(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする