曜日別特売

吊り紐金具付フレンジ

吊り紐金具付フレンジ - ODELIC(オーデリック)吊り紐金具付フレンジ - ODELIC(オーデリック)

配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです

材質(本体)樹脂黒色幅(mm)Φ110高さ(mm)52仕様金具長(mm):150再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76088706PF200
1,800
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする