ODELIC(オーデリック)
人感センサー 屋内用
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)
樹脂
色
オフホワイト色
幅(mm)
Φ100
高さ(mm)
34
取付方式
直付型
センサー
人感センサーON-OFF型
周波数(Hz)
50・60共用
仕様
調光器:不可
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※屋外使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76088733
OA076037
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください