ODELIC(オーデリック)
人感センサー 屋内用
内玄関・廊下専用
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)
樹脂
色
白色
幅(mm)
70
高さ(mm)
120
出しろ(mm)
15
取付方式
壁面埋込型
センサー
人感センサーON-OFF型
配線方式
2線式
仕様
スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※屋外使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76088749
OA076039P1
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください