ODELIC(オーデリック)
人感センサー 屋外用
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)
70
取付面位置
壁面取付専用
センサー
人感センサーモード切替型
構造
防雨型
機能
6時間タイマー付
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
色
高さ(mm)
出しろ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76088758
OA253180
樹脂
グレー
128
37
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76088767
OA253215
鋼
オフホワイト
208
100
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76088776
OA253216
鋼
ブラック
208
100
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください