曜日別特売

人感センサー 屋外用

人感センサー 屋外用 - ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋外用 - ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋外用 - ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋外用 - ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋外用 - ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋外用 - ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋外用 - ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋外用 - ODELIC(オーデリック)

照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます

幅(mm)70取付面位置壁面取付専用センサー人感センサーON-OFF型構造防雨型再生紙使用マーク適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
高さ(mm)
出しろ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76088828OA076024ブラック208100
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76088837OA076049マットシルバー208100
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76088846OA076823オフホワイト208100
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76088855OA076230樹脂グレー12837
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする