ODELIC(オーデリック)
人感センサー 屋外用
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)
樹脂
色
グレー
幅(mm)
70
高さ(mm)
122
出しろ(mm)
37
取付面位置
壁面取付専用
センサー
明暗センサー
構造
防雨型
機能
3時間・6時間タイマー付
仕様
調光器:不可
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76088907
OA076251
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください