ODELIC(オーデリック)
ベース型センサー
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)
樹脂
高さ(mm)
121
センサー
明暗センサー
構造
防雨型
機能
3時間・6時間タイマー付
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※天井面取付専用
※壁面・浴室使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76088959
OA075605
黒色
211
255
¥
28,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76088968
OA075610
黒色
191
236
¥
28,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76088977
OA075620
マットシルバー色
191
236
¥
28,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76088986
OA075625
マットシルバー色
211
255
¥
28,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください