ベース型センサー

ベース型センサー - ODELIC(オーデリック)ベース型センサー - ODELIC(オーデリック)ベース型センサー - ODELIC(オーデリック)ベース型センサー - ODELIC(オーデリック)ベース型センサー - ODELIC(オーデリック)ベース型センサー - ODELIC(オーデリック)ベース型センサー - ODELIC(オーデリック)ベース型センサー - ODELIC(オーデリック)

エクステリア専用の別売センサーです

材質(本体)樹脂センサー人感センサーモード切替型構造防雨型機能6時間タイマー付仕様連続点灯:設定可能再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※壁面取付専用
※浴室使用不可
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
幅(mm)
高さ(mm)
出しろ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76089327OA253005鉄錆色Φ13013230-
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089336OA253014-10022531黒色
26,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089345OA253048-Φ13213933オフホワイト色
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089354OA253049-Φ13213933マットシルバー色
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089363OA253050鉄錆色Φ13213933-
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089388OA253096-34010530マットシルバー色
27,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089397OA253097-Φ13013230オフホワイト色
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089406OA253098-Φ13013230黒色
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089415OA253099-14838031黒色
29,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089433OA253119-□19320333黒色
24,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089449OA253120-□19320333マットシルバー色
24,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089458OA253133-8014030オフホワイト色
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089467OA253134-8014030黒色
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089476OA253135鉄錆色8014030-
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089485OA253136-13717530オフホワイト色
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089494OA253137-13717530黒色
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089519OA253176-Φ21121633黒色
23,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089528OA253177-Φ21121633マットシルバー色
23,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089537OA253178-□21622530オフホワイト色
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089546OA253179-□21622530黒色
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089379OA253095-34010530黒色
27,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
76089424OA253117-11215130黒色
15,300
取扱い終了
返品不可
76089503OA253138鉄錆色13717530-
17,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする