ODELIC(オーデリック)
ベース型センサー
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)
樹脂
出しろ(mm)
30
センサー
人感センサーモード切替型
構造
防雨型
機能
6時間タイマー付
仕様
連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※壁面横向き取付専用
※浴室使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76089555
OA253037
黒色
¥
26,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089564
OA253038
マットシルバー色
¥
26,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください