ODELIC(オーデリック)
ベース型センサー
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)
樹脂
高さ(mm)
127
センサー
人感センサーモード切替型
構造
防雨型
機能
6時間タイマー付
仕様
連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※天井面取付専用
※壁面・浴室使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76089573
OA253187
黒色
212
257
¥
33,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089589
OA253188
マットシルバー色
212
257
¥
33,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089598
OA253189
黒色
192
238
¥
33,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089607
OA253190
マットシルバー色
192
238
¥
33,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください