ODELIC(オーデリック)
アタッチメント型センサー
エクステリア専用の別売センサーです
器具にすっきり納まります
取付面位置
天井面取付専用
センサー
人感センサーモード切替型(タイマー付)
構造
防雨型
仕様
連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76089634
OA253045
ブラック
¥
13,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089643
OA253046
マットシルバー
¥
13,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください