ODELIC(オーデリック)
アタッチメント型センサー
エクステリア専用の別売センサーです
器具にすっきり納まります
取付面位置
壁面取付専用
センサー
人感センサーモード切替型(タイマー付)
構造
防雨型
仕様
連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76089659
OA253287
ブラック
¥
10,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089677
OA253289
グレー
¥
10,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76089668
OA253288
ホワイト
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください