アズワン
バック楽チェア 腰サポート WR-920シリーズ
分割された左右の背もたれに体圧が均等に分散されるので、腰にやさしいです。メッシュ構造になっていますので、通気性が良く蒸れにくいです。腰にやさしいチェアです
材質
フレーム/スチール(黒塗装)、脚部/ナイロン、アーム部/PP、座面/ナイロンメッシュ、背もたれ部/PP+ポリエステルカバー
寸法(mm)
670×670×860~950
色
ブラック
キャスター
Φ60mmナイロン製
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
455×480
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76451656
WR-920
425~515
17.5
なし
¥
38,200
¥
38,100
¥
41,910
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
76451665
WR-920R
425~515
15
あり
¥
42,900
¥
42,800
¥
47,080
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください