アズワン
フレームラベル 250枚入 FLBシリーズ
貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。再剥離タイプをお求めやすい価格で!
材質
表面基材/紙
厚さ(μm)
120
適合テープ芯内径(Φmm)
25
使用温度範囲(℃)
-20~80
内容量
1巻(250枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76451979
FLR-5070
50×70
赤
¥
2,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
76451927
FLB-2540
25×40
青
¥
750
取扱い終了
76451936
FLB-4060
40×60
青
¥
1,450
取扱い終了
76451945
FLB-5070
50×70
青
¥
2,000
取扱い終了
76451954
FLR-2540
25×40
赤
¥
750
取扱い終了
76451963
FLR-4060
40×60
赤
¥
1,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください