移動用ベット ベンチ 青

移動用ベット ベンチ 青 - ミズノ移動用ベット ベンチ 青 - ミズノ

収納に便利で、キャスター付なので移動も簡単にできます。災害などの緊急時に大変便利です。災害などの緊急時のベッドとして。

奥行(mm)750高さ(mm)400ブルー幅(mm)1800張地抗菌・防汚ビニールレザー張り折りたたみ寸法(mm)750×230×1100材質/仕上本体:合板・ウレタンチップ、脚部:スチールパイプ(メラミン焼き付け塗装)アズワン品番61-3333-90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76452313MWC-1875DS B
163,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする