曜日別特売

吸音パーテーション TKPシリーズ

吸音パーテーション TKPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)吸音パーテーション TKPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)吸音パーテーション TKPシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

片面に特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。部屋のサイズに応じて連結拡大できます。フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。吸音効果で騒音を緩和します。

脚の種類キャスター材質フレーム/アルミニウム、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維(防炎加工)・PP(ポリプロピレン)、カマチキャップ/PP(ポリプロピレン)、衝撃ゴム/塩ビパッキン、連結マグネット/プラスチック・マグネット、クロス張地/ポリエステル100%(防炎加工)、脚/ABS樹脂幅(mm)1000高さ(mm)1800材質(キャスター)耐油ナイロン製キャスター径(Φmm)22パネル厚(mm)340内容量1個
注意
※吸音は直接或いは反射波に対し有効です。※吸音特性はパネルの表・裏で強弱があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76452514TKP100P18001000ピンク
74,200
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76452523TKP100BL18001000ブルー
74,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76452539TKP100G18001000グリーン
74,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする