曜日別特売

蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORSPシリーズ

蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORSPシリーズ - KWAZAR CORPORATION蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORSPシリーズ - KWAZAR CORPORATION蓄圧式小型タンクスプレー オリオン ORSPシリーズ - KWAZAR CORPORATION

最大圧は全タイプ3.4barあり、広域かつ長時間の噴霧が可能です。圧力計付きトリガーを使用し、加圧防止のための安全弁が付いています。液量が確認できるスリットや持ち運びしやすいショルダーストラップ付きです。オプション(有償)で4.5mのロングホースもございます。

危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※使用可能pH範囲は目安です。pH範囲内の全ての液体に対して使用できることを保証するものではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
液量(L)
液性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76452609ORSP-CL30最大使用3中性(pH6~8)
17,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76452618ORSP-CL60最大使用6中性(pH6~8)
18,160
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76452654ORSP-AC60最大使用6酸性(pH1~8)
21,840
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76452636ORSP-AL60最大使用6アルカリ性(pH7~12)
18,840
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする