曜日別特売

安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。

材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙タイプセフティキャン2危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76452819BSK-10NA10約402×190×248
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76452837BSK-5NA5約402×124×248
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする