曜日別特売

ガソリン缶 BSKシリーズ

ガソリン缶 BSKシリーズ - 大澤ワックスガソリン缶 BSKシリーズ - 大澤ワックス
(1件のレビュー)

安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。3本ハンドル付きなので、片手持ち、両手持ち等、簡単に持ち運びができます。

容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×265×310材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙タイプセフティキャン2アズワン品番62-3955-66危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76452828BSK-20NA
4,720
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76452828
2023-11-22
用途: 予備燃料
タチバナ

この金額で購入するにはモノタロウしかないです。
商品はどこでも販売されているもので安心です。
おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする