曜日別特売

油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズ

油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズ - アズワン油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズ - アズワン油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズ - アズワン

ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。

仕様吸気口:KF25幅(mm)460高さ(mm)230奥行(mm)144電圧(V)100到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10排気口KF25吐出口径KF25騒音値(dB)(50/60Hz)56以下オイル量(L)0.6~1吸込口径KF25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76452907AVRD-60A192-924-21
138,000
137,000
150,700(税込)
翌々日出荷
76452916AVRD-120A212-924-22
174,000
173,000
190,300(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする