Rocker
耐薬品性真空ポンプ Chemkerシリーズ
耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
排気量(L/min)
18/20(50/60Hz)
到達圧力(kPa)
1.1
接続口径(Φmm)
8
材質
PTFE(接ガス部)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(mm)
148×262×182
質量(kg)
7
騒音値(dB)
52
アズワン品番
3-6101-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76452968
Chemker410
¥
221,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000