寸法(mm)268×93×172(バッテリー装着時)排気速度(L/min)50回転速度(min-1[r.p.m])3850(ポンプ)真空度(Pa)20(150ミクロン)オイル量(L)0.1~0.3電源充電式18Vバッテリー(充電器付属)質量(kg)3.6(バッテリー装着時)付属品充電器DC18RF×1個、18VバッテリーBL1860×1個、真空ポンプオイル(0.15L)、異径アダプタ(5/16″メス×1/4″オス)×1個、キャリングケース×1個仕様吸入ポート:5/16″フレアオスアズワン品番3-8406-11内容量1個