曜日別特売

HPM磁性パイプクリーナー Φ50mm

HPM磁性パイプクリーナー Φ50mm - 高砂

金属探知機対応品です。芯線にステンレスを使用しているため、腐食・サビに強く繊維の抜け落ち等のリスクを軽減します。機器内等のすみずみまで清掃できる使い勝手に優れた構造設計です。

材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス、グリップ/PP線径(Φmm)0.6外寸(mm)各ブラシ部サイズ×120×500耐熱温度(℃)120ブラシ径(Φmm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラシ径(Φmm)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764530745765250各ブラシ部サイズ×120×500
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
764530835765350各ブラシ部サイズ×120×500
2,900
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
764530995765450各ブラシ部サイズ×120×500
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
764531085765550各ブラシ部サイズ×120×500
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする