高砂
HPM磁性パイプクリーナー Φ60mm
金属探知機対応品です。芯線にステンレスを使用しているため、腐食・サビに強く繊維の抜け落ち等のリスクを軽減します。機器内等のすみずみまで清掃できる使い勝手に優れた構造設計です。
ブラシ径(Φmm)
60
材質
毛/ポリエステル、芯線/ステンレス、グリップ/PP
線径(Φmm)
0.6
外寸(mm)
各ブラシ部サイズ×120×500
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76453117
57657
赤
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453126
57658
黄
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453135
57659
緑
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76453144
57660
青
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000